noscriptKennedy-Pro 300 Piece Kennedy Professional Engineers Tool kit | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

300 Piece Kennedy Professional Engineers Tool kit

SKU:

KEN5953080K

€1502.08

Ex VAT

€1787.48

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Furnizat într-un dulap mobil profesional cu 5 sertare şi o ladă profesională cu 3 sertare. Din oţel greu cu panouri laterale din pereţi dubli şi îmbinări sudate pentru mai multă rezistenţă. Acoperit cu strat rezistent de pulbere epoxidică. Sertare cu deschidere completă pentru acces sporit. Glisiere sertare pe rulmenţi, cu eliberare rapidă şi rulare uşoară cu şine duble la sertarulinferior. Cu covoraş superior şi căptuşeală sertare. Blocare completă. Roţi foarte rezistente 125 x 50 mm, prevăzute cu două frâne.
    Dimensiuni totale: 890 x 690 x 460mm. Fiecare roată poate suporta o sarcină permanentă de 100kg. Sarcinile sertarelor trebuie distribuite uniform.
    Ladă cu 3 sertare.
    Dimensiunea sertarului superior: 89 x 661 x 150mm
    Dimensiuni sertare: 2 sertar: 51 x 591 x 282.5 mm
    2 sertare: 102 x 591 x 282.5 mm.
    Dulap mobil cu 5 sertare
    Dimensiuni interioare sertare: 4 sertare: 591 x 460 x 102mm. 1 sertar: 591 x 410 x 204mm.
    Conţine:
    • Set de 25 burghie HSS, 1 – 13.00mm x 0.5mm
    • Set pile dreptunghiulare duble 200mm, 8 piese
    • Set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm
    • Pânze bomfaier mic 20 x 150mm
    • Pânză bomfaier din oţel de calitate superioară HSS, 10x 30cm x 1cm x 18TPI
    • Foi abrazive asortate 25x 230mm x 280mm.
    • Cheie reglabilă cu mâner moale 200mm
    • Dălţi late 6x 150mm.
    • Set spion combinat met/imp 18 lame, 7 cm
    • Punctator cu cap pătrat 4.8 mm
    • Set de 6 punctatoare tip ac
    • Ruletă inoxidabilă rezistentă 150 mm.
    • Ruletă inoxidabilă rezistentă – margini rotunde 300 mm.
    • Vinclu 150 mm
    • Vinclu 300mm
    • Ac de trasat cu două capete 17 cm.
    • Lupă de mână distanţă focală 11/4”
    • Oglindă telescopică reglabilă 11/4”
    • Set de 2 port tarozi: 1/16” - 1/4” şi 1/4” - 3/4”
    • Ciocan cu cap sferic - mâner din lemn 450g.
    • Ciocan din cauciuc negru cu mâner din lemn 453g.
    • Foarfece mâner plastic 51/2”
    • Foarfece mâner plastic 81/2”
    • Bandă metalică profesională 5m.
    • Cutter cu 8 segmente de lamă retractabilă de mare rezistenţă
    • Cutter retractabil de debavurare compatibil cu 5 lame.
    • Bomfaier mic
    • Bomfaier profesional cu mâner moale.
    • Unealtă de ridicare cu magnet.
    • Set de 4 cleşti.
    • Cheie cu prindere confortabilă.
    • Set şurubelniţe Pro-Torq, 12 piese.
    • Set bituri hexagonale 1/4”, 64 piese
    • Antrenor bituri hex 1/4”
    • Set chei fixe 7 piese 6-19mm compatibile cu bare de manipulare.
    • Chei combinate: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm.
    • Set capete tubulare cu profil pătrat, metric 3/8”, 50 piese
    • Foarfece pentru tablă cu lame drepte 20 cm.
    • Ladă profesională pentru scule cu 3 sertare.
    • Dulap mobil profesional cu 5 sertare.
    • Set chei hex Pro-Torq metrice pe suport, 8 piese.
    • Set chei hex Pro-Torq în ţoli pe suport, 9 piese.
    • Bandă izolatoare neagră din PVC 19mm x 33m.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140044425

    ECLASS Code

    21043090

    Izolaţie

    No

    Număr de piese

    300

    Tip kit

    Pentru ingineri

    Tip produs

    Kit de instrumente pentru ingineri profesioniști

    UNSPSC Code

    27113201