€167.55
Ex VAT
€199.38
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Inserţiile suportului din burete, tăiate cu laser de mare precizie şi realizate prin proiectare asistată de calculator au rolul de a menţine corespunzător sculele şi sertarele în poziţia corectă pentru îmbunătăţirea productivităţii. În anumite aplicaţii, scăparea unei scule poate reprezenta un adevărat pericol, inserţiile din burete de culoare contrastantă fiind folosite pentru a recunoaşte cu uşurinţă o sculă pierdură şi pentru a reduce perioada de verificare. Se folosesc în aplicaţiile de întreţinere în industria alimentară, constructoare de maşini.
Cleşti profesionali
1 cleşte cu cioc lung 160mm
1 cleşte cu tăiere diagonală 160mm
1 cleşte combinat 160mm.
Şurubelniţe Pro-Torq
În cruce: 2 x scurte, 2 x 100mm.
Pozidriv: 1 x 75, 2 x 100, 3 x 150mm.
Cu cap drept: 6,3 x 150, 8,0 x 200mm.
Paralele: 5,0 x 150mm.
Chei combinate profesionale metrice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 şi 19mm
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143913 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | (14) Chei Combinate Profesionale Metrice (2) Șurubelnițe evazate Pro-Torq (2) Șurubelnite Pro-Torq de tip cruce (3) Șurubelnițe Pro-Torq cu cap Pozidriv Cleşti combinaţi Cleşti tăiș diagonal |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 25 |
Tip kit | General |
Tip produs | Set de unelte cu inserție de spumă pentru dulapurile de unelte |
UNSPSC Code | 27113201 |