€69.55
Ex VAT
€82.76
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Conţinut:
• Pensulă industrială pentru vopsit 2 x 25mm
• Pensule industriale pentru vopsit de 13mm, 50mm, 75 mm, 100mm
• Tăviţă pentru vopsea din plastic economică de 240mm.
• Rolă de trafalet sub formă de cuşcă de 230mm
• Rezervă de trafalet din poliester cu pilă lungă de 230mm
• Rezervă de trafalet din poliester cu pilă medie de 230 mm
• Rezervă de trafalet din spumă de 230mm
• Rezervă rolă de radiator cu pilă lungă
• Mâner metalic telescopic
• Bandă de marcare pentru uz general 19mm x 50m şi 50mmx50m.
• Geantă de unelte din pânză de 460mm.
• Cearşaf antipraf
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143890 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 13, 50, 75 și 100mm pensule industriale pentru vopsit Bac de vopsea economic de 240mm - plastic Foaie de praf Mâner telescopic metalic Refill de role de poliester cu pilă lungă de 230mm Refill pentru role de vopsea cu spumă de 230mm Rola radiatorului cu pilă lungă completă Role de vopsit cu cușcă de 230mm (jumbo) |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 18 |
Tip kit | Decoratori |
Tip produs | Kit de vopsit pentru decoratori |
UNSPSC Code | 27113201 |