€344.29
Ex VAT
€409.71
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
AET107
Conţine:
• Cutie scule.
• set şurubelniţe Pro-Torq, 6 piese: în cruce nr.1 x 75 şi nr.2 x 100mm; cu cap drept 6,3 x 100 şi 8,0 x 250mm; paralele 5 x 100 şi 5 x 200mm.
• set şurubelniţe precizie, 6 piese: în cruce PH0 şi PH1; paralele 1,4, 2,0, 2,4, şi 3,0mm.
• set chei fixe combinate metrice 6 - 19mm, 14 piese.
• set chei hexagonale metrice, 9 piese: 1,5 - 10mm.
• set pile cu dublă tăietură, 8 piese: una cu profil lat, una manuală, una rotundă, una semirotundă, 3 pătrate şi pătrată.
• set pile ac cu dublă tăietură, 12 piese: 1 manuală, 1 cu profil lat, una ascuţită, una rotundă, una semirotundă, 3 pătrate, în cruce, cu muchii rotunjite, de crestat, ascuţită şi dublu fină.
• 2 de fiecare grad 0,1 şi 2 foi de şmirghel.
• cheie reglabilă fosfat 200mm
• spion met/imp 18 lame.
• unealtă de ridicare cu magnet extensibilă până la 650mm.
• ruletă cu sistem de blocare bsiă 7,5m.
• cutter cu lamă retractabilă.
• bomfaier mic
• 20 pânze bomfaier mic.
• cadru bomfaier 300 mm.
• 6 pânze bomfaier.
• foarfece uz general.
• set de 3 cleşti profesionali.
• cleşte menghină 255mm.
• daltă lată 6mm x 150mm.
• ciocan cu cap sferic 450 g.
• ac de trasat 175mm.
• oglindă 30mm
• vinclu 150 mm
• punctator.
• ruletă de buzunar 150mm.
• pompă de gresat 100cc.
• lupă de mână
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143777 |
ECLASS Code | 21043090 |
Include: | 20 lame de ferăstrău mic pentru copii 300mm (12”) șurubelniță tip ferăstrău 6 lame de fierăstrău Bandă de blocare de 7.5m/25ft Câte două foi de abraziv de fiecare calitate 0, 1 și 2 Cheie reglabilă phosphate de 200mm/8in Ciot pentru ingineri de 175mm Fixare Foarfece pentru uz general Lupă Oglindă de inspecție Pistol de unsoare de 100 cc Pumn de centru Riglă de 150mm (6”) pentru ingineri Riglă de buzunar de 150mm (6") Set de 12 fișiere de ac de tăiere de 2nd cut Set de 14 chei combinate metrice Set de șase șurubelnițe de precizie |
Izolaţie | No |
Număr de piese | 107 |
Tip kit | Pentru ingineri |
Tip produs | Set de instrumente pentru ingineri ucenici |
UNSPSC Code | 27113201 |