noscriptKennedy-Pro Set profesional de scule pentru service inginer 102 de piese | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Set profesional de scule pentru service inginer 102 de piese

SKU:

KEN5953020K

€865.11

Ex VAT

€1029.48

Inc VAT

OUT OF STOCK

    • Product Restrictions

    • Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more

    Product Details

    Conţine
    • cutie mobilă de scule, rezistentă la impact.
    • set pile ac asortate cu dublă tăietură 16cm, 6 piese.
    • cheie reglabilă cu finisaj din crom 150mm.
    • tester tensiune 150mm, gama 125/250V.
    • bandă izolatoare 19mm x 33m: pvc negru, roşu şi verde/galben.
    • ciocan de lipit 25W 240V.
    • cuţit de separare cabluri.
    • pistol de dezlipit.
    • aliaj de lipit 17g, diametru 1,0mm 60/40
    • punctator cu cap pătrat 3.2mm x 100mm.
    • ruletă inoxidabilă flexibilă 150mm.
    • pensete de înaltă precizie: cu vârf ascuţit 115mm, lată 120 mm.
    • lupă de mână.
    • oglindă de verificare telescopică reglabilă cu diametrul de 300mm (extensibilă până la 480mm).
    • ciocan cu cap sferic 225g.
    • bandă metalică 7.5m.
    • mini cutter cu 13 segmente de lamă retractabilă cu autoblocare.
    • cadru bomfaier mic compatibilă cu lamă rigidă.
    • 10 pânze bomfaier mic pentru metal.
    • foarfece cu mâner din plastic 215 mm.
    • unealtă de ridicare cu magnet.
    • cleşte cu cioc lung 160mm.
    • cleşte cu tăiere diagonală 160mm.
    • cleşte combinat 160mm cu tăiere laterală.
    • cleşte izolat şi cleşte de sertizare cabluri 150mm.
    • cleşte lat de mare precizie 115mm.
    • cleşte cu cioc lung de mare precizie 115mm.
    • cleşte ascuţit de mare precizie 115mm.
    • cleşte cu tăiş faţă de mare precizie 115mm.
    • şurubelniţe cu mâner Pro-Torq cu lamă din oţel crom vanadiu: cu fantă 100 mm x 6 mm; în cruce 76mm x nr.0 şi nr.1, 6mm x nr.2; supadriv 76mm x nr.0 şi 1, 100mm x nr.2; pentru electricieni: paralele 150 şi 200 x 5mm.
    • şurubelniţe cotite: 5mm x nr.1 şi 6mm x nr. 2.
    • şurubelniţe izolate 1000V VDU: paralele 4 x 100mm; cu fantă 5.5 x 125mm.
    • şurubelniţe Torx: T6, T8 şi T10.
    • set scule şi şurubelniţe, 11 piese: paralele 1, 1,2, 1,4, 1,8, 2,4 şi 3mm; în cruce PHO-2, PHO şi PH1, punctator fin şi pensete.
    • set şurubelniţe electronice, 7 piese: paralele 1,4, 2, 2,4 şi 3mm; în cruce PHO-3, PHO-2 şi PH0.
    • set chei fixe cu cap deschis din oţel crom vanadiu 0 – 11 BA, 6 piese.
    • pensulă cu diametrul de 20mm.
    • set chei hexagonale, 9 piese 1.5 - 10mm.
    • chei fixe combinate din crom vanadiu: 5.5, 6, 7, 8, 9 şi 10mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140143807

    ECLASS Code

    21043090

    Include:

    225g (1/2lb) Ciocan cu cioc 30mm Dia Telescopica oglindă de inspecție (Mânerul se extinde la 480mm) Bandă de oțel de 7.5m/25ft Benzi izolante PVC de 19mm x 33m: negru, roșu și verde/galben Clapar de tăiere cu vârf precis de 115mm Clește combinat de 160mm cu tăietor lateral. Clește pentru izolație și dezizolare de 150mm Clește snip Pro-Torq de 160mm. Cuțit de decupare a cablurilor Cuțit retractabil mini cu 13 segmente Electricieni: Paralel 150 și 200 x 5mm Fier de lipit 25W 240V Fișă de ac (Tăiere-2) Set de șase bucăți de 16cm Foarfecă de tăiere cu vârf lung de 115mm Foarfecă de tăiere cu vârf plat de 115mm Foarfecă de tăiere cu vârf precis de 115mm Gama tester de rețea 150mm 125 / 250V Lupa pentru ochi Pistol de dezlipire Pumn de centru cu cap pătrat 3.2 x 100mm Riglă flexibilă de 150mm/6in antirugină Set de 11 șurubelnițe și unelte: Paralel 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 3, Cruci PH-2, PH-1, PH-0, Dorn fin, Pensetă Set de șase chei fixe deschise din oțel crom-vanadiu 0 - 11 BA Set de șurubelnițe electronice cu șapte piese: Paralel 1.4, 2, 2.4, 3mm, Cruce PHO-3, PHO-2, PH0 Sudură miez de plumb 60/40 (17g) 1.0mm diametru Șurubelnite cu mâner Pro-Torq cu lamă din crom vanadiu: Slefuire 100 x 6mm, Cruciulată 76mm x Nr.0 și Nr.1, 6mm x Nr.2, Supadriv 76mm x Nr.0 și Nr.1, 100m x Nr.2 Șurubelnite Torx: T6, T8 și T10 Unelte pentru ferestre cu diametrul de 20mm Vârf ascuțit de 115mm

    Izolaţie

    No

    Număr de piese

    102

    Tip kit

    Pentru ingineri

    Tip produs

    Set de instrumente pentru inginer de service profesionist

    UNSPSC Code

    27113201