€14.82
Ex VAT
€17.64
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Această gamă a fost concepută ţinând cont de utilizatorul din industria grea. Aceste articole sunt dotate cu cufere superioare complete pe lăţime şi dulapuri complete pe înălţime, cu rotiţe din aliaj. Toate unităţile sunt finisate cu vopsea cu strat de pudră rezistentă la solvenţi şi anti-rugină. Produse din oţel robust cu pereţi interni şi panouri posterioare întărite. Toate colţurile sunt conice pentru a păstra forma produsului şi a proteja dulapul în timpul transportării. Această gamă este dotată cu sertare care se deschid complet, cu sisteme de tragere cu design clasic, pentru a permite accesul facil. Logo-ul nostru Kennedy este prezentat pe capacul superior al cufărului şi pe sertarul de la baza dulapului.
Suport cană 4 piese Dimensiune:(WxDxH) 325x90x70mm.
7 bucăţi Suport şurubelnițe Dimensiune: (WxDxH) 200x39x65mm.
Tavă laterală Dimensiune: (WxDxH) 300x120x60mm.
Suport cu cârlige 7 piese Dimensiune: (WxDxH) 325x5x29mm.
Tavă multifuncţională Dimensiune: (WxDxH) 320x90x120mm.
Tavă superioară de lucru ABS Dimensiune:(WxDxH) 720x470x25mm.
320mm Suport sul hârtie Size: (WxDxH) 20x30x270mm.
Coş deşeuri Dimensiune: (LxAxÎ) 300x135x250mm.
Tavă cu paletă Dimensiune (LxAxÎ): 440 x 175 x 85mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140337404 |
ECLASS Code | 23200208 |
Nr. Piesei MFR | 35-261060A |
Potrivit pentru utilizare cu | Dulapuri mobile |
Tip | Tava |
UNSPSC Code | 24112401 |