noscriptYamoto 470x238x178mm YELLOW METAL TOOLBOX + TOTE TRAY JF-3015N-18.5" | Cromwell Tools

Yamoto

470x238x178mm YELLOW METAL TOOLBOX + TOTE TRAY

SKU:

YMT5931420K

MPN:

JF-3015N-18.5"

€26.90

Ex VAT

€32.01

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Acoperita cu pudra epoxidica. mâner moale şi de sign usor. Pulbere filmate. Mâner moale mâner de transport şi de design uşor. Suprafeţele de plastic negru contribuie la soliditate şi ajuta la prevenirea vatamarii cutiei sau obiectelor din jurul ei. Capacul are secţiune în V pentru masurarea şi tăierea bucatilor mici de ţeava. Tava pentru obiecte mai mici. Echipata cu încuietoare grele desenate şă rămănă închise chiar şi in tranzit.


    YMT-593-1400K = Set 2 piese - (1 din fiecare)


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Yamoto

    Culoare

    Negru/Galben

    EAN

    5036140060821

    ECLASS Code

    21100101

    Înălţime

    178mm

    Lățime

    238mm

    Lungime

    470mm

    Masa:

    1.8kg

    Material produs

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    JF-3015N-18.5

    Numărul de compartimente

    0

    Tip

    Cufăr pentru unelte

    UNSPSC Code

    24112401