Kennedy

DOUBLE NAIL BAG & COMBI POLYESTER TOOL POUCH

SKU:

KEN5933400K

MPN:

DTNP-4N

€24.81

Ex VAT

€29.52

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Saculeţ dublu de cuie & Buzunar combinaţie pt.unelte
    Poliester de sarcina mare cu rezistenţă excepţională la înţepături şi rupturi. Ţesătura cu cusătură puternica pt. găicile de curea şi margini, plus ţintele de la colţurile de jos ofera extra putere şi suport.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    50 (x2), 80 (x2), 50 (x1)mm

    Aplicaţie

    Cuie Unelte și piese

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Curea de chingă puternic cusută Husă combinată pentru unelte Rezistență excepțională la perforări sau rupturi

    Culoare

    Roșu/Negru

    EAN

    5036140058774

    ECLASS Code

    40019107

    Lățime

    100mm 120mm 200mm

    Lungime

    130 140 270mm

    Masa:

    0.31g

    Material

    Nailon

    Nr. Piesei MFR

    HMCMW012

    Numărul de buzunare

    5

    Tip

    Husă pentru curea

    UNSPSC Code

    24112403