€9.34
Ex VAT
€11.11
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
10-Piese Seturi cu cifre 0 - 9
Poansoane realizate din oţel de calitate cu grad mare de uzură cu litere tăiate cu precizie pentru o imagine curată şi clară. Potrivite pentru utilizare cu toate vopselele şi componentele de marcare pentru marcarea carcaselor de ambalare cu detalii despre livrare, pereţi incinte de încărcare/lucru pentru identificare, spaţii de parcare maşini şi nenumărate alte aplicaţii.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Descrierea caracterului | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Dimensiuni | 85x70mm |
EAN | 5036140119413 |
ECLASS Code | 24252001 |
Înălţime totală | 85mm |
Înălțimea caracterului | 40mm |
Lăţimea totală | 70mm |
Material | Oțel |
Număr de piese | 10 |
Proprietăți de rezistență | Rezistent la apă |
UNSPSC Code | 27112300 |