noscriptKennedy 5/8" x 11/16" A/F FLARE NUT RING SPANNER FV2022S | Cromwell Tools

Kennedy

5/8" x 11/16" A/F FLARE NUT RING SPANNER

SKU:

KEN5823654K

MPN:

FV2022S

€10.42

Ex VAT

€12.40

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Conform cu ASME B107.4. Realizate din oţel crom vanadiu de înaltă calitate. Corp cu finisaj satinat cu capete intens lustruite. Capete curbe. Cheia se potriveşte pe conductă pentru a oferi o poziţionare bună pe piuliţă. Poate fi foloşită la conductele hidraulice, conductele de frână etc. AF Conform cu ANŞI B107.9.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capătul unic sau dublu

    Capăt simplu

    EAN

    5036140131279

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    200mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Sistem metric şi imperial

    Imperial

    Standarde Met

    ANSI B107.9. ASME B107.4.

    Stil final

    Închis

    Tip

    Chei inelare

    UNSPSC Code

    27111726