noscriptKennedy Imperial Ring Slogging Spanner, Chrome Satin Hardened Steel, 2in. | Cromwell Tools

Kennedy

Imperial Ring Slogging Spanner, Chrome Satin Hardened Steel, 2in.

SKU:

KEN5807650K

€64.47

Ex VAT

€76.72

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Realizate din oţel forjat şi călit cu feţe prelucrate pentru a asigura un bun contact cu piuliţa. Cu feţe de lovire plate pentru a permite folosirea loviturilor de ciocan pentru a slăbi sau strânge sistemele de fixare dificile Fabricat conform DIN 7444.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capătul unic sau dublu

    Capăt simplu

    EAN

    5036140062009

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Satin crom

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    225mm

    Material

    Oțel întărit

    Număr de piese

    1

    Numărul de puncte

    12

    Sistem metric şi imperial

    Imperial

    Standarde Met

    DIN 7444

    Stil final

    Închis

    Tip

    Cheie de blocare a inelului

    UNSPSC Code

    27111726