€16.47
Ex VAT
€19.60
Inc VAT
17 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Inele bi-hexagonale retrase cu unghi de 15 Sistem de clichet cu 72 dinți care are nevoie de mișcări de numai 5 pentru operare ceea ce le face ideale pentru operare în locuri înguste. Oțel crom vanadium cu finisaj lucios care previne uleiul și mizeria de a adera la cheie. Conform cu ASME B107.6.
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 11mm |
Brand | KennedyPro |
Capătul unic sau dublu | Capătul dublu |
EAN | 5036140300323 |
ECLASS Code | 21040105 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 160mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | ASME B107.6 |
Stil final | Seturi combinate |
Tip | Chei combinate cu clichet |
UNSPSC Code | 27111726 |