noscriptKennedyPro 250mm SPARK RESISTANT ADJUSTABLE WRENCH 125-1008 | Cromwell Tools

KennedyPro

250mm SPARK RESISTANT ADJUSTABLE WRENCH

SKU:

KEN5751100K

MPN:

125-1008

€112.11

Ex VAT

€133.41

Inc VAT

IN STOCK (11)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Chei Reglabile
    Reglarea fină a fălcii cu auto blocare ce previne deschiderea neintenţionată a fălcilor sub sarcină.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    (Dimensiune cheie)

    250mm

    Brand

    KennedyPro

    Capătul unic sau dublu

    Capăt simplu

    EAN

    5036140124837

    ECLASS Code

    21040105

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    250mm

    Material

    Oxid de aluminiu

    Sistem metric şi imperial

    Metric

    Stil final

    Deschisă

    Tip

    Cheie reglabilă fără scânteie

    UNSPSC Code

    27111726