noscriptKennedy 7/8" WHIT DROP FORGED COMB SPANNER WG0028W | Cromwell Tools

Kennedy

7/8" WHIT DROP FORGED COMB SPANNER

SKU:

KEN5823480K

MPN:

WG0028W

€33.95

Ex VAT

€40.40

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizate din oţel crom vanadiu cu un corp cu finisaj satinat şi capete bine polizate . Unghi de deschidere a fălcii de 150 faţă de coadă şi de capătul cu inel. Conform cu: 5.5mm - 25mm, 1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6.
    1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 & BS192:1982. 9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capătul unic sau dublu

    Capătul dublu

    EAN

    5036140131095

    ECLASS Code

    21040105

    Finisaj/Acoperire

    Satin crom

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    486mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    1

    Numărul de puncte

    12

    Sistem metric şi imperial

    Whitworth

    Standarde Met

    ASME B107.6 BS192:1982.

    Stil final

    Seturi combinate

    Tip

    Cheie combinată

    UNSPSC Code

    27111726