SKU:
SEN5825202C
MPN:
SEN-582-5202C
€25.66
Ex VAT
€30.54
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Din oțel vanadiu cromat, un produs extrem de durabil
• Furnizat într-o husă din plastic flexibil, cu locașuri separate pentru fiecare piesă, pentru a vă menține instrumentele organizate
• Ușor de transportat, deoarece husa din plastic se poate plia
• Ideal pentru utilizare atunci când slăbiți sau fixați piulițe într-o varietate de medii
• Conform DIN 3113
Conţinut
• 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 mm
Attribute | Value |
---|---|
(Dimensiune cheie) | 10mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 8mm |
Brand | Senator |
EAN | 5036140465237 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | mată |
Interval de dimensiuni | 6 - 19mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 14 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Standarde Met | DIN3113 |
Tip | Set de chei combinate C/V |
UNSPSC Code | 27111726 |