noscriptKennedy Imperial Flare Nut Spanner Set, 1/4 - 7/8in., Set of 5 FV0816S | Cromwell Tools

Kennedy

Imperial Flare Nut Spanner Set, 1/4 - 7/8in., Set of 5

SKU:

KEN5823659K

MPN:

FV0816S

€33.07

Ex VAT

€39.35

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Conform cu ASME B107.4. Realizate din oţel crom vanadiu de înaltă calitate. Corp cu finisaj satinat cu capete intens lustruite. Capete curbe. Cheia se potriveşte pe conductă pentru a oferi o poziţionare bună pe piuliţă. Poate fi foloşită la conductele hidraulice, conductele de frână etc.


    Set
    6 Piese Metric: 6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 şi 19 x 22mm.
    5 Piese AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” şi 3/4” x 7/8”.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140131293

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Satin

    Interval de dimensiuni

    De la 1/4 la 7/8in.

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    5

    Sistem metric şi imperial

    Imperial

    Standarde Met

    ASME B107.4.

    Tip

    Set de chei cu piulițe Flare

    UNSPSC Code

    27111726