noscriptRutland 465x370x1300mm SNOW SHOVEL ALUMINIUM HANDLE ELBRUS ALU | Cromwell Tools

Rutland

465x370x1300mm SNOW SHOVEL ALUMINIUM HANDLE

SKU:

RTL5228290K

MPN:

ELBRUS ALU

€27.05

Ex VAT

€32.19

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Confecționate din plastic dur ABS cu coadă din lemn de esență tare și mâner din plastic, acestea includ o adâncitură turnată pentru stivuire ușoară.
    Coadă din lemn de esență tare
    Mică:
    Lungime totală: 345 x 310 x 850 mm
    Medie:
    Lungime totală:
    395 x 309 x 1170mm și are o bandă de uzură metalică.
    Mare:
    Lungime totală:
    465 x 370 x 1200mm și are o bandă de uzură metalică


    Potrivite pentru zăpadă, nisip, boabe, etc.
    Telescopică
    Această lopată este ideală atunci când curățați suprafețe mici. Este ușoară și puternică cu coadă telescopică care este perfectă pentru a fi folosită ca lopată auto.
    Dimensiuni: (l x î)
    310 x 700 - 840 mm


    Coadă din aluminiu
    Coadă din aluminiu ușoară cu un manșon din plastic și cu o bandă de uzură din metal.
    Dimensiuni (l x a x î):
    465 x 370 x 1300 mm


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Caracteristici de protecție

    Rezistent la impact

    EAN

    5036140226807

    ECLASS Code

    21041001

    Finisare/acoperire lamă

    ABS Plastic

    Izolaţie

    No

    Lățime lamă

    465mm

    Lungime lamă

    370mm

    Lungime totală

    1300mm

    Lungimea mânerului

    930mm

    Materialul arborelui

    Aluminiu

    Materialul lamei

    Bandă de uzură metalică Plastic ABS rezistent la impact

    Telescopic

    No

    Tip

    Lopata de zapada

    Tip de mâner

    D-Grip

    Tip produs

    Shovel

    UNSPSC Code

    27112004