Confecționate din plastic dur ABS cu coadă din lemn de esență tare și mâner din plastic, acestea includ o adâncitură turnată pentru stivuire ușoară.
Coadă din lemn de esență tare
Mică:
Lungime totală: 345 x 310 x 850 mm
Medie:
Lungime totală:
395 x 309 x 1170mm și are o bandă de uzură metalică.
Mare:
Lungime totală:
465 x 370 x 1200mm și are o bandă de uzură metalică
Potrivite pentru zăpadă, nisip, boabe, etc.
Telescopică
Această lopată este ideală atunci când curățați suprafețe mici. Este ușoară și puternică cu coadă telescopică care este perfectă pentru a fi folosită ca lopată auto.
Dimensiuni: (l x î)
310 x 700 - 840 mm
Coadă din aluminiu
Coadă din aluminiu ușoară cu un manșon din plastic și cu o bandă de uzură din metal.
Dimensiuni (l x a x î):
465 x 370 x 1300 mm