Kennedy-Pro

SPARK RESISTANT SQUARE SHOVEL 950mm O/A Al-Br

SKU:

KEN5759240K

MPN:

198-1004

€168.56

Ex VAT

€200.59

Inc VAT

IN STOCK (42)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Pătrat lopata
    Lopată rezistentă la scântei cu gura pătrată, mâner din polipropilenă YD şi coadă din lemn. Dim. lamă: 235 x 185mm. Lungime totală: 950mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Anti-Spark

    Yes

    Brand

    Kennedy-Pro

    Caracteristici de protecție

    Spark-Resistant

    EAN

    5036140126268

    ECLASS Code

    21041001

    Finisare/acoperire lamă

    Aluminium-Bronze

    Izolaţie

    No

    Lățime lamă

    185mm

    Lungime lamă

    240mm

    Lungime totală

    950mm

    Lungimea mânerului

    720mm

    Masa:

    1.29kg

    Materialul arborelui

    Lemn

    Materialul lamei

    Aluminiu-Bronz

    Telescopic

    No

    Tip

    Lopată anti-scânteie

    Tip de mâner

    YD

    Tip produs

    Shovel

    UNSPSC Code

    27112004