noscriptKennedy-Pro 1/2in. Drive, Cheie cu impact nefunecată, 28mm, Metric 104-28 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

1/2in. Drive, Cheie cu impact nefunecată, 28mm, Metric

SKU:

KEN5757385K

MPN:

104-28

€111.08

Ex VAT

€132.19

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Prize
    12 puncte bi-hexagon.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Dimensiune transmisie

    1/2in.

    EAN

    5036140409248

    ECLASS Code

    21040218

    Sistem de mărime

    Metric

    Tip soclu

    Priză fără scânteie

    UNSPSC Code

    27111704