€186.39
Ex VAT
€221.80
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Capete tubulare.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 şi 22mm.
Capete tubulare bujii: M10 şi M14.
Vârfuri şurubelniţă: Cu fantă: 5mm şi 6mm. In cruce: Nr.1, 2, 3 şi 4.
Accesorii: Mâner clichet. Mâner T glisant. Mâner oscilant.
Articulaţie universală. Prelungitor 75mm. Prelungire oscilantă 150mm.
Suport piese cu inserţie magnetică. Cutie robustă cu lacăt de siguranţă şi mâner moale.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Standard |
Brand | KennedyPro |
Dimensiune șurub | 6 No.2 No.3 No.4 |
Dimensiune transmisie | 3/8in. |
EAN | 5036140001015 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă Placat cu crom |
Include: | Capete șurubelniță Cruce Nr.1, 2, 3 și 4 Capete șurubelniță Fante 5 și 6mm Chei tubulare: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 și 22mm Chei tubulare pentru bujii: M10 și M14 Extensie oscilantă 150mm Maner culisant în formă de 'T' Mânere cu clichet Mâner rotativ Rulou |
Interval dimensiuni capete tubulare | 6mm - 22mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Nr. Piesei MFR | S30M |
Număr de piese | 30 |
Numărul de puncte | 12 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Metric |
Standarde Met | Chei tubulare fabricate conform standardelor ANSI B107.1, BS 4006 și DIN 3124 |
Tip de biți | Crosspoint Cu caneluri |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |