€689.97
Ex VAT
€821.06
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Capete tubulare bi-hexagonale:
22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, şi 50mm.
7/8”, 15/16”, 1”, 1 1/16”, 1 1/8”, 1 3/16”, 1 1/4”, 1 5/16”, 1 3/8”, 1 7/16”, 1 1/2”, 1 5/8”, 1 11/16”, 1 3/4”, 1 13/16”, 1 7/8” şi 2” AF.
Accesorii: Cap de clichet cu mâner universal de 550 mm, cap glisant, convertor din 1” în 3/4”, prelungitoare 200 şi 400mm.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Standard |
Brand | KennedyPro |
Dimensiune transmisie | 3/4in. |
EAN | 5036140004214 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă Placat cu crom |
Include: | Bare de prelungire de 100m, 200mm și 400mm Carcasă robustă montată Chei tubulare metric: 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46 și 50mm Universal de 110mm |
Interval dimensiuni capete tubulare | 22mm - 50mm 7/8" AF - 2" AF |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 36 |
Numărul de puncte | 12 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Metric |
Tip de biți | Pătrat |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |