Senator

Set de Chei Tubulare cu Impact de 3/4in., Imperial/Metric, Set de 26

SKU:

SEN5829320K

MPN:

SEN5829320K

€341.84

Ex VAT

€406.79

Inc VAT

IN STOCK (36)

    Product Details

    Din crom-vanadiu de calitate superioară cu un finisaj mat cu jet
    de nisip. Pentru garaje, ateliere şi întreţinere acasă. În carcasă
    de plastic turnată ajustată.
    Conţinut:
    Capete tubulare hex:
    Metric 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm. AF 7/8", 5/16", 1",
    11/8", 13/16", 15/16", 13/8", 17/16", 15/8", 13/4", 17/8", 2".
    Accesorii:
    Bare de extensie 100mm şi 200mm, mâner clichet şi mâner T glisant.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Dimensiune transmisie

    3/4in.

    EAN

    5036140403581

    ECLASS Code

    21040218

    Interval dimensiuni capete tubulare

    22mm - 50mm 7/8" - 2"

    Număr de piese

    26

    Setați tipul

    Set de capete tubulare

    Sistem de mărime

    Imperial Metric

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27111703