noscriptYamoto 1/4in. Set chei tubulare, Metric, Set de 24 YMT5829200K | Cromwell Tools

Yamoto

1/4in. Set chei tubulare, Metric, Set de 24

SKU:

YMT5829200K

MPN:

YMT5829200K

€54.08

Ex VAT

€64.36

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Capete tubulare hexagonale cu 6 puncte standard ºi adânci
    • oþel crom vanadiu cu finisaj oglindă ºi fără aluminiu
    • Livrate într-o carcasă din plastic turnat
    Setul include:
    • 13 capete tubulare Side-Drive ®:
    4, 4.5. 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
    ºi 14 mm
    Vârfuri ºurubelniþă:
    • 5x Hexagonale - 3, 4, 5, 6 ºi 8 mm
    Plus: Mâner T glisant, mâner cu clichet
    cu eliberare rapidă, antrenor
    ºurubelniþă, flexi-drive 145mm,
    articulaþie universală ºi bară
    extensibilă 100mm.
    Capete tubulare fabricate conform:
    ANSI B107.5M: 2012
    Accesorii fabricate conform:
    ANSI B107. 10M: 2005


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Yamoto

    Dimensiune șurub

    N/ A

    Dimensiune transmisie

    1/4in.

    Dimensiunea biților hexagonali

    N/ A

    Dimensiunea biților Torx

    N/ A

    EAN

    5036140403895

    ECLASS Code

    21040218

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj oglindă

    Include:

    Articulație universală Bară de extensie 100mm Chei tubulare: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Flexi-drive 145mm Mâner cu clichet cu eliberare rapidă Mâner rotativ

    Interval dimensiuni capete tubulare

    4mm - 14mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Număr de piese

    24

    Setați tipul

    Set de capete tubulare

    Sistem de mărime

    Metric

    Standarde Met

    Accesorii fabricate conform standardului: ANSI B107.10M:2005 Chei tubulare fabricate conform standardului ANSI B107.5M:2012

    Tip de biți

    Hex

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27111703