€80.88
Ex VAT
€96.25
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Capete tubulare bi-hexagonale cu 12 puncte standard ºi adânci
• Oþel crom vanadiu cu finisaj ºi fără aluminiu
• Livrat într-o cutie din plastic turnat
Setul include:
• 13x Capete tubulare standard: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ºi 14 mm
• 8 capete tubulare standard: (AF) 3/16 ", 7/32",
1/4 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7/16 "ºi 1/2"
• 13x Capete tubulare adânci: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 ºi 14mm
• 8x Capete tubulare adânci: (AF) 3/16 ", 7/32",
1/4 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7/16 "ºi 1/2"
Vârfuri de ºurubelniþă:
• 2x cruce: nr.2 ºi nr.3
• 5x hexagonale: 3, 4, 5, 6 ºi 8mm
• 4x TX: T15, T20, T25 ºi T30
Plus: mâner T glisant, clichet cu manetă cu eliberare rapidă,
bare de extensie de 50 ºi 150 mm, extensie cu oscilare de 150 mm,
mâner cu rotire ºi articulaºie universală.
Capete tubulare fabricate conform: ANSI B107.5M: 2012
Accesorii fabricate conform: ANSI B107.10M: 2005
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Adânci |
Brand | Yamoto |
Dimensiune șurub | N/ A |
Dimensiune transmisie | 1/4in. |
Dimensiunea biților hexagonali | N/ A |
Dimensiunea biților Torx | N/ A |
EAN | 5036140413252 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă |
Include: | 50mm și 150mm bare de prelungire Articulație universală Capete cu prindere adâncă (AF): 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" Capete șurubelniță cu șurub: Cruce: Nr.2, Nr.3. Hexagon: 3, 4, 5, 6 și 8mm Carcasă din plastic. Extensie Wobble de 150mm Maner culisant în formă de 'T' Prize tubulare metrice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm TX: T15, T20, T25, T30 |
Interval dimensiuni capete tubulare | 4mm - 14mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 60 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Imperial Metric |
Standarde Met | Chei tubulare fabricate conform standardului ANSI B107.5M:2012 |
Tip de biți | N/ A |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |