noscriptKengrip Metric Socket Set, 1/2" Square Drive, 30 Piece Set | Cromwell Tools

Kengrip

Metric Socket Set, 1/2" Square Drive, 30 Piece Set

SKU:

KEN5828820K

€234.76

Ex VAT

€279.36

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Prinde, piulițe și șuruburi care sunt rotunjite până la 95%
    • Nu va deteriora piulițele și șuruburile noi, uzate sau ruginite
    • Se potrivește unei game largi de dimensiuni metrice, UNC, UNF, BSW, BSF și E-Torx® pentru versatilitate de utilizare
    • Designul unic Double-Knurl îmbunătățește aderența atunci când se utilizează
    • Fabricat din oțel crom vanadiu pentru durabilitate
    • Livrat într-o geantă de transport robustă din plastic pentru transportul, depozitarea și organizarea componentelor și accesoriilor dvs.
    • Setul de 30 de piese este cuprinzător pentru a vă asigura că aveți accesoriul sau componenta potrivită la îndemână, indiferent de aplicație
    • Finisaj complet cromat pentru curățare ușoară și rezistență suplimentară împotriva coroziunii
    Conținut
    • Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32mm
    • Bujii: M10 și M14
    • Accesorii: mâner cu clichet cu eliberare rapidă, mâner glisant în T, îmbinare universală, bare prelungitoare de 75, 125 și 250 mm. Geantă robustă montată, cu orificiu de securitate pentru lacăt și mâner de prindere a pernei


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea soclului

    Standard

    Brand

    Kengrip

    Dimensiune transmisie

    1/2in.

    EAN

    5036140241992

    ECLASS Code

    21040218

    Finisaj/Acoperire

    Placat cu crom

    Include:

    Mâner cu clichet cu eliberare rapidă Maner culisant în formă de 'T' Prize tubulare metrice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 și 32mm Rulou

    Interval dimensiuni capete tubulare

    8mm - 32mm

    Material

    Oțel crom-vanadiu

    Nr. Piesei MFR

    5828820K

    Număr de piese

    30

    Numărul de puncte

    6

    Setați tipul

    Set de capete tubulare

    Sistem de mărime

    Metric

    Tip de biți

    N/ A

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27111703