€183.21
Ex VAT
€218.02
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Capete tubulare.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 şi 32mm.
Capete tubulare bujii: M10 şi M14.
Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală, prelungitoare 125 şi 250mm. Cutie robustă cu lacăt de siguranţă şi mâner moale.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Standard |
Brand | KennedyPro |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
EAN | 5036140004139 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj oglindă Placat cu crom |
Include: | Articulație universală Caz de transport pentru depozitare Chei tubulare: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm Mâner cu clichet cu eliberare rapidă |
Interval dimensiuni capete tubulare | 8mm - 32mm |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 20 |
Numărul de puncte | 12 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Metric |
Standarde Met | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Tip de biți | N/ A |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |