€140.16
Ex VAT
€166.79
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Utilizate cel mai des în industria auto şi aero-spaţială. Raportul masă - putere asigură fiabilitatea şi accesibilitatea ce sunt atât de importante în acest tip de mediu de producţie. Pentru introducerea şi scoaterea de dispozitive de prindere şi de fixare
utilizând unelte de antrenare cu profil pătrat de 1/2”. Structura moletată unică oferă o mai bună aderenţă, esenţială pentru o schimbare rapidă a uneltelor atunci când mâinile sunt unsuroare/uleioase. Design înregistrat Nr. 2053516UK. Confecţionate din oţel crom-vanadiu, complet cromate, finisaj lucios şi fără aluminiu pentru a evita formarea scânteilor. Toate sunt prevăzute cu canelură cu bilă de reţinere pe fiecare parte a antrenr.rului cu profil pătrat. Lungime totală de 55mm. Lungime vârf 20mm. Conform standardelor DIN.
Set 20 piese pt. mecanici conţine:
Canelat: 8, 9, 12, 14, şi 16mm.
TX: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 şi T60.
În cruce: Nr.2, 3 şi 4. PZ: Nr.2, 3 şi 4.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Dimensiune șurub | Fante 12mm Fante 16mm Fante 8mm Fante 9mm Pozidriv Nr.2 Pozidriv Nr.3 |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
Dimensiunea biților Torx | T20 T40 T45 T55 T60 |
EAN | 5036140136984 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Nr. Piesei MFR | MS20TFCP |
Număr de piese | 20 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Imperial |
Tip de biți | Crosspoint Cu caneluri Phillips Pozidriv TX |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |