€242.32
Ex VAT
€288.36
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Capete tubulare: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 şi 24mm.
3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4” şi 7/8” AF. Capete tubulare bujii: M10 şi M14.
Accesorii: mâner clichet cu eliberare rapidă, mâner T glisant, articulaţie universală,
prelungitoare 75, 125 şi 250mm. Cutie robustă cu lacăt de siguranţă şi mâner moale.
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea soclului | Standard |
Brand | KennedyPro |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
EAN | 5036140004153 |
ECLASS Code | 21040218 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Include: | Articulație universală Chei tubulare AF: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" AF Chei tubulare pentru bujii: M10 și M14 Maner culisant în formă de 'T' Rulou |
Interval dimensiuni capete tubulare | 3/8" AF - 7/8" AF |
Material | Oțel crom-vanadiu |
Nr. Piesei MFR | M30MA |
Număr de piese | 30 |
Numărul de puncte | 12 |
Setați tipul | Set de capete tubulare |
Sistem de mărime | Imperial Metric |
Standarde Met | Accesorii fabricate conform standardelor DIN 3122, DIN3123 Chei tubulare fabricate conform standardelor ANSI B107.1, BS 4006 și DIN 3124 |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |