€3.94
Ex VAT
€4.69
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Proiectate pentru prindere maximă sub sarcina aplicată. Mânerul cu pernă roşu turnat oferă confort optim operatorului. Ideal pentru lucrările de asamblare. Lame din aliaj de oţel tare, finisaj satinat cu vârfuri întărite şi polizate ce prelungesc durata de viaţă a uneltei. *Lamele plate au guler hexagonal pt.aplicarea unei forţe mai mari cu cheie.
Vârf Larg, Lamă Rotundă
Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă , vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 6.5mm |
EAN | 5036140120174 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 100mm |
Lungime totală | 215mm |
Material mâner | Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel |
nominală | Hi-Grip |
Standarde Met | DIN ISO 2380 |
Tip de şurubelnițe | Standard |
Tip vârf | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27111701 |