€1.92
Ex VAT
€2.28
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Calitate Expert, lame din aliaj de oţel întărit şi călit cu vârfuri magnetice prevăzute cu un mâner dublu unic cu vârf rotitor proiectat pentru confortul sporit al utilizatorului permiţând totodată aplicarea unei forţe mai mari.
TX
Şurubelniţele cu cap TX sunt folosite pt. aplicaţii în inginerie şi industria auto. Designul şurubului permite aplicarea unor forţe mari fără ca alunecarea şurubelniţei să poată distruge componentele.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Dimensiune vârf | T6 |
EAN | 5036140121218 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 40mm |
Lungime totală | 135mm |
Material mâner | Cauciuc termoplastic Polipropilenă |
Materialul lamei | Oțel aliat de crom |
Tip de şurubelnițe | De precizie |
Tip vârf | Cheie Torx Plus |
UNSPSC Code | 27111701 |