Kennedy-Pro

3" No.1PT SPARK RESISTANTCROSSPOINT SCREWDRIVER

SKU:

KEN5754520K

MPN:

S-1099a

€23.42

Ex VAT

€27.87

Inc VAT

IN STOCK (22)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Dimensiune vârf

    PH1

    EAN

    5036140125230

    ECLASS Code

    21040401

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    75mm

    Standarde Met

    ISO 8764

    Tip de şurubelnițe

    Fără scânteie

    Tip vârf

    Phillips

    UNSPSC Code

    27111701