€1.24
Ex VAT
€1.48
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Au lame din oţel molibden nichel crom, întărit şi călit. Placate cu crom, cu vârfuri cu pivot ce rezistă la ulei şi acid. Se livrează în carcase din plastic. Ideale pentru bijutieri şi ceasornicari.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Rezistent la ulei și acid |
Dimensiune vârf | 1.4mm |
EAN | 5036140121539 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 20mm |
Lungime totală | 83mm |
Material mâner | Placat cu crom |
Tip de şurubelnițe | De precizie |
Tip vârf | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27111701 |