noscriptKennedy-Pro Pro-Torq Stubby Pozi Screwdriver, No.2 Pozi Tip, 39mm Blade | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Pro-Torq Stubby Pozi Screwdriver, No.2 Pozi Tip, 39mm Blade

SKU:

KEN5725280K

€4.43

Ex VAT

€5.27

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.


    PZ/Supadriv
    PZ/Supadriv are „tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    PZ2

    EAN

    5036140120976

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj lucios

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    39mm

    Lungime totală

    100mm

    Material mâner

    Cauciuc termoplastic

    Materialul lamei

    Oțel crom-vanadiu

    nominală

    Pro-Torq

    Standarde Met

    DIN ISO 8764

    Tip de şurubelnițe

    Stubby

    Tip vârf

    Pozi

    UNSPSC Code

    27111701