€4.08
Ex VAT
€4.86
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
PZ/Supadriv
PZ/Supadriv are „tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | PZ1 |
EAN | 5036140121003 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj lucios |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 250mm |
Lungime totală | 347mm |
Material mâner | Cauciuc termoplastic Polipropilenă |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Pro-Torq |
Standarde Met | DIN ISO 8764 |
Tip de şurubelnițe | Standard |
Tip vârf | Pozi |
UNSPSC Code | 27111701 |