noscriptKennedy-Pro No.0 SUPADRIV PRO-TORQ SCREWDRIVER | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

No.0 SUPADRIV PRO-TORQ SCREWDRIVER

SKU:

KEN5725290K

€3.35

Ex VAT

€3.99

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.


    PZ/Supadriv
    PZ/Supadriv are „tăieturi” suplimentare pentru a ajuta la acţionarea şurubului. Preferată în industria construcţiilor şi a montării.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    PZ0

    EAN

    5036140120983

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj lucios

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    75mm

    Lungime totală

    151mm

    Material mâner

    Cauciuc termoplastic Polipropilenă

    Materialul lamei

    Oțel crom-vanadiu

    nominală

    Pro-Torq

    Standarde Met

    DIN ISO 8764

    Tip de şurubelnițe

    Standard

    Tip vârf

    Pozi

    UNSPSC Code

    27111701