€9.74
Ex VAT
€11.59
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Şurubelniţă cu lama dură cu lame din oţel crom vanadiu şi capete de lovire, potrivită pentru lovirea cu un ciocan pentru a elibera şuruburile blocate. Vârfuri magnetice complet întărite. Mâner turnat confortabil. Lame hexagonale.
Vârf Larg, Lamă Rotundă
Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 9.5mm |
EAN | 5036140120488 |
ECLASS Code | 21040401 |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 250mm |
Lungime totală | 373mm |
Material mâner | Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Hi-Grip |
Standarde Met | DIN ISO 2380 |
Tip de şurubelnițe | Pound Thru |
Tip vârf | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27111701 |