€5.37
Ex VAT
€6.39
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
Vârf în cruce
Şurubelniţele cu vârf în cruce practic elimină alunecarea şurubelniţei dacă este folosită dimensiunea corectă. Şurubelniţa nr. 2 este potrivită pentru majoritatea aplicaţiilor.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | PH2 |
EAN | 5036140002890 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj lucios |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 100mm |
Lungime totală | 210mm |
Material mâner | Cauciuc termoplastic |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Pro-Torq |
Standarde Met | DIN ISO 8764 |
Tip de şurubelnițe | Standard |
Tip vârf | Phillips |
UNSPSC Code | 27111701 |