€3.83
Ex VAT
€4.56
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Testată sub tensiune pentru a asigura siguranţa pe sau lângă echipamentele electrice de până la 1000 V c.a. sau 1500 volţi c.c. Conform cu DIN 7438 şi DIN EN 60900.
Vârf Paralel
Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta şurubului , pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Izolant |
Dimensiune vârf | 4mm |
EAN | 5036140001268 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Izolaţie | Da |
Lungime lamă | 100mm |
Lungime totală | 183mm |
Material mâner | Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | DIN 7438 and DIN EN 60900 |
Tip de şurubelnițe | Izolant |
Tip vârf | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27111701 |