noscriptKennedy Electricians Screwdriver, 2.5mm Parallel Tip, 85mm Blade | Cromwell Tools

Kennedy

Electricians Screwdriver, 2.5mm Parallel Tip, 85mm Blade

SKU:

KEN5725760K

€3.69

Ex VAT

€4.39

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Testată sub tensiune pentru a asigura siguranţa pe sau lângă echipamentele electrice de până la 1000 V c.a. sau 1500 volţi c.c. Conform cu DIN 7438 şi DIN EN 60900.


    Vârf Paralel
    Şuruburile cu cap cu fantă sunt şuruburile cel mai larg folosite. Pentru acţionarea în siguranţă, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta şurubului , pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Izolant

    Dimensiune vârf

    2.5mm

    EAN

    5036140001251

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Izolaţie

    Da

    Lungime lamă

    85mm

    Lungime totală

    163mm

    Material mâner

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    DIN 7438 and DIN EN 60900

    Tip de şurubelnițe

    Izolant

    Tip vârf

    Cu caneluri

    UNSPSC Code

    27111701