€2.68
Ex VAT
€3.19
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
Vârf Larg, Lamă Rotundă
Pentru acţionarea în siguranţă, vârful şurubelniţei trebuie să aibă aceeaşi lăţime ca şi fanta din capul şurubului şi să se potrivească de asemenea, pentru a minimiza alunecarea şi deformarea capului şurubului.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 3mm |
EAN | 5036140121027 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Finisaj lucios |
Izolaţie | No |
Lungime lamă | 75mm |
Lungime totală | 150mm |
Material mâner | Cauciuc termoplastic Polipropilenă |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Pro-Torq |
Standarde Met | DIN ISO 2380 |
Tip de şurubelnițe | Standard |
Tip vârf | Cu caneluri |
UNSPSC Code | 27111701 |