noscriptKennedyPro 9.5x250mm SQUARE BLADE PRO-TORQ SCREWDRIVER | Cromwell Tools

KennedyPro

9.5x250mm SQUARE BLADE PRO-TORQ SCREWDRIVER

SKU:

KEN5725530K

€11.00

Ex VAT

€13.09

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular du prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.


    Vârf Larg, Lamă Pătrată
    Şurubelniţele cu lamă pătrată pot fi prinse într-o cheie sau cheie cu blocare pentru a permite aplicarea unei forţe mai mari din lateral mai degrabă decât direct de deasupra şurubelniţei.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    10mm

    EAN

    5036140121065

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj lucios

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    250mm

    Lungime totală

    370mm

    Material mâner

    Cauciuc termoplastic Polipropilenă

    Materialul lamei

    Oțel crom-vanadiu

    nominală

    Pro-Torq

    Standarde Met

    DIN ISO2380

    Tip de şurubelnițe

    Standard

    Tip vârf

    Cu caneluri

    UNSPSC Code

    27111701