noscriptKennedy 6MM INSULATED SCREWDRIVER FOR HEXAGONAL BITS DIN 7445 5342223K | Cromwell Tools

Kennedy

6MM INSULATED SCREWDRIVER FOR HEXAGONAL BITS DIN 7445

SKU:

KEN5342223K

MPN:

5342223K

€18.39

Ex VAT

€21.88

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Disponibil într-o gamă de dimensiuni pentru a se potrivi tuturor cerințelor • Izolația cu mai multe straturi protejează împotriva curentului electric de până la 1000 de volți • Informații despre dimensionare imprimate pe corpul șurubelniței pentru o identificare ușoară • IEC 60900


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Izolant

    Dimensiune vârf

    6.0mm

    EAN

    5036140498228

    ECLASS Code

    21040401

    Izolaţie

    Da

    Lungime lamă

    90mm

    Lungime totală

    175mm

    Materialul lamei

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    IEC 60900

    Tip de şurubelnițe

    Izolant

    Tip vârf

    Hex

    UNSPSC Code

    27111701