€34.71
Ex VAT
€41.30
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice. Prevăzute cu un mâner triunghiular cu prindere dublă unic care a fost proiectat pentru confort îmbunătăţit al utilizatorului, permiţând aplicarea unei forţe mai mari. Cu gaură de atârnare confortabilă în mâner pentru depozitare.
9 piese TX set conţine (mm): TX: T6 x 75, T7 x 75, T8 x 75, T9 x 75, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 100.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | T10 T15 T20 T25 T30 T6 T8 T9 |
EAN | 5036140008113 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Lungime lamă | 100 75mm |
Lungime totală | 5x100mm |
Material mâner | Plastic pentru impact foarte ridicat |
Materialul lamei | Oțel |
nominală | Pro-Torq |
Număr de piese | 9 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță Torx |
Tip vârf | Cheie Torx Plus |
UNSPSC Code | 27111728 |