noscriptKennedy-Pro Pro-Torq Torx Screwdriver Set, Set of 6 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Pro-Torq Torx Screwdriver Set, Set of 6

SKU:

KEN5726490K

€18.11

Ex VAT

€21.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Calitate Expert, lame din aliaj de oţel întărit şi călit cu vârfuri magnetice prevăzute cu un mâner dublu unic cu vârf rotitor proiectat pentru confortul sporit al utilizatorului permiţând totodată aplicarea unei forţe mai mari.


    Set
    Lame din aliaj de oţel, vârfuri oxidate negre, mânere din material dublu pentru prindere îmbunătăţită, capete rotitoare. Se livrează într-o husă din imitaţie din piele cu fermoar
    Conţinut set: TX: T6 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 60 şi T20 x 60.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Dimensiune vârf

    T10 T15 T20 T6 T8 T9

    EAN

    5036140016453

    ECLASS Code

    21040401

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Lungime lamă

    40 60mm

    Material mâner

    Plastic pentru impact foarte ridicat

    Materialul lamei

    Oțel aliat de crom

    nominală

    Pro-Torq

    Număr de piese

    6

    Standarde Met

    DIN ISO 2380/8764

    Tip de şurubelnițe

    Şurubelniţe de precizie

    Tip vârf

    Cheie Torx Plus

    UNSPSC Code

    27111728