€12.86
Ex VAT
€15.30
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Tri-LineTM
Mânere testate ergonomic care sunt din material dublu şi cu trei laturi pentru forţă sporită şi oboseală redusă. Lame din oţel crom vanadiu cu vârfuri magnetice şi o gaură de atârnare în mâner. Mânerele au elementul de identificare pe capăt pentru o localizare uşoară.
6 Piese set conţine (mm):
În cruce: Nr. 1 x 75, Nr. 2 x 100.
Paralel: 3 x 75, 5 x 150.
Evazat: 6 x 150, 8 x 200.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Yamoto |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 3.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 |
EAN | 5036140038691 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Satin |
Lungime lamă | 100 200 75mm |
Lungime totală | Lățit 6 x 250 Paralel 5 x 250 Șurubelnită cu cap în cruce Nr. 1 x 180 Șurubelnită cu cap în cruce Nr. 2 x 210mm |
Număr de piese | 6 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță standard |
Tip vârf | Phillips |
UNSPSC Code | 27111728 |