€48.21
Ex VAT
€57.37
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
O şurubelniţă VDE complet izolată testată până la 1000 V. Mânere cu aderenţă mare profesionale, vârfuri magnetice, lame din oţel crom vanadiu.
Setul Conţine:
Paralel: 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150mm.
În cruce: No.0 x 60, No.1 x 80, No.2 x 100mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 2.5mm 4.0mm 5.5mm 6.5mm No.0 No.1 No.2 |
EAN | 5036140010093 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 100 125 60 75 80mm |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 7 |
Standarde Met | Testat VDE |
Tip vârf | Paralele Phillips |
UNSPSC Code | 27111728 |