noscriptKennedy Hi-Grip Screwdriver Set, Set of 8 | Cromwell Tools

Kennedy

Hi-Grip Screwdriver Set, Set of 8

SKU:

KEN5729870K

€27.67

Ex VAT

€32.93

Inc VAT

IN STOCK (19)

    Product Details

    Proiectate pentru prindere maximă sub sarcina aplicată. Mânerul cu pernă roşu turnat oferă confort optim operatorului. Ideal pentru lucrările de asamblare. Lame din aliaj de oţel tare, finisaj satinat cu vârfuri întărite şi polizate ce prelungesc durata de viaţă a uneltei.


    Setul 8 piese Conţine (mm): Livrate în portofel transparent din plastic.
    În cruce: No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100, No.3 x 150.
    Evazat: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.3 x 250.


    Setul 12 piese Conţine (mm): Livrate în portofel transparent din plastic.
    Evazat: 6.3 scurt, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 şi 9.3 x 250.
    În cruce: No.1 x 75, No.2 scurt, No.2 x 100, No.3 x 150.
    PZ: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Vârf magnetizat

    Dimensiune vârf

    6.3mm 9.3mm No.1

    EAN

    5036140121638

    ECLASS Code

    21040401

    Lungime lamă

    100 150 75mm

    Materialul lamei

    Oțel aliat

    nominală

    Hi-Grip

    Număr de piese

    8

    Standarde Met

    DIN ISO 2380/8764

    Tip de şurubelnițe

    Șurubelniță standard Șurubelniță Stubby

    Tip vârf

    Crosspoint Plate:

    UNSPSC Code

    27111728