€48.37
Ex VAT
€57.56
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Şurubelniţă cu lama dură cu lame din oţel crom vanadiu şi capete de lovire, potrivită pentru lovirea cu un ciocan pentru a elibera şuruburile blocate. Vârfuri magnetice complet întărite. Mâner turnat confortabil. Lame hexagonale.
Set cu Lovire: Se livrează în cutie cu vizor.
În cruce: Nr.1 x 75, No.2 x 100, Nr.3 x 150.
Evazat: 6 x 100, 6 x 150, 8 x 200, 9.5 x 250.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Vârf magnetizat |
Dimensiune vârf | 6.0mm 8.0mm 9.5mm No.1 No.2 No.3 |
EAN | 5036140042957 |
ECLASS Code | 21040401 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Lungime lamă | 100 150 75mm |
Lungime totală | 150 175 180 200mm |
Material mâner | Policarbonat |
Materialul lamei | Oțel crom-vanadiu |
nominală | Hi-Grip |
Număr de piese | 7 |
Standarde Met | DIN ISO 2380/8764 |
Tip de şurubelnițe | Șurubelniță Pound Thru |
Tip vârf | Phillips |
UNSPSC Code | 27111728 |