noscriptKennedy Precision Screwdriver Set, Set of 6 | Cromwell Tools

Kennedy

Precision Screwdriver Set, Set of 6

SKU:

KEN5729886K

€5.82

Ex VAT

€6.93

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    O gamă de calitate de şurubelniţe de precizie. Uneltele de combinaţie şi seturile de şurubelniţe au lame din oţel carbon (pensetele sunt din inox). Seturile de şurubelniţe au lame din oţel cu nichel crom molibden. Toate au mânere atractive cromate


    KEN-572-9886K - Setul de şurubelniţe hexagonale din 5 piese conţine:
    Hexagon: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0 şi 2.5mm.


    KEN-572-9887K - Setul de şurubelniţe hexagonale şi rotunde din 5 piese conţine:
    Hexagon ball: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 şi 3.0mm.


    KEN-572-9888K - Setul de 5 pies epentru piulite conţine:
    Hexagon: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 şi 5.0mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune vârf

    0.9mm 1.3mm 1.5mm 2.0mm

    EAN

    5036140121645

    ECLASS Code

    21040401

    Materialul lamei

    Oțel aliat

    Număr de piese

    5

    Tip de şurubelnițe

    Şurubelniţe de precizie

    Tip vârf

    Hex

    UNSPSC Code

    27111728